pagina iniziale

LEGRAND - LEGAL300L P31-CURVA PIANA 30D 300X75 INOX 316L

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEGAL300L P31-CURVA PIANA 30D 300X75 INOX 316L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - Orizzontale

  • Angolo / Raggio (valore) - 30°

  • Altezza del canale portacavi - 75 mm

  • Larghezza del canale portacavi - 300 mm

  • Materiale - Acciaio inox

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3414972190589

Codice prodotto

LEGAL300L

Cod. produttore

AL300L

Produttore

BTI

Cambio di direzione:

Orizzontale

Angolo / Raggio (valore):

30°

Altezza del canale portacavi:

75 mm

Larghezza del canale portacavi:

300 mm

Materiale:

Acciaio inox

Tipo di costruzione:

Arco rigido

Con coperchio:

no

Superficie:

Altri

Raggio interno di curvatura:

100 mm

Colore:

Acciaio Inox

Tipo di curva:

Curva liscia

Foratura laterale:

no

Spessore del materiale:

0.7 mm

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Modello:

Giunto integrato

Fori di montaggio sul fondo:

no

Schema di foratura NATO:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

Qualità del materiale:

Altri

Temperatura di esercizio:

-20...120 °C

Curva piana a 30 completa di coperchio. Altezza: 75 mm. Larghezza: 300 mm. Finitura L: Acciaio inox AISI 316L