LEGRAND - LEGAI400L P31-CURVA PIANA 90D TASCA 400X75 INOX 31


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della derivazione (canale portacavi) - 400 mm
Altezza del canale portacavi - 77 mm
Modello - Giunto integrato
Raggio interno di curvatura - 100 mm
Colore - Acciaio Inox
Confezione
1 PZ
EAN
3414972189743
Codice prodotto
LEGAI400L
Cod. produttore
AI400L
Produttore
BTI
Larghezza della derivazione (canale portacavi):
400 mm
Altezza del canale portacavi:
77 mm
Modello:
Giunto integrato
Raggio interno di curvatura:
100 mm
Colore:
Acciaio Inox
Materiale:
Acciaio inox
Superficie:
Altri
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Schema di foratura NATO:
no
Acciaio inossidabile, decapato:
sì
Qualità del materiale:
Altri