pagina iniziale

LEGRAND - LEG86867 RIDUZIONI-MASC M40 FEM G3/4

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG86867 RIDUZIONI-MASC M40 FEM G3/4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura interna - Passo Gas

  • Tipo di filettatura esterna - Metrico

  • Materiale - Ottone

  • Dimensioni filettatura metrica esterna - 40

  • Nichelato -

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8009561320857

Codice prodotto

LEG86867

Cod. produttore

86867

Produttore

BTI

Tipo di filettatura interna:

Passo Gas

Tipo di filettatura esterna:

Metrico

Materiale:

Ottone

Dimensioni filettatura metrica esterna:

40

Nichelato:

Antideflagrante:

Filettatura interna in pollici:

3/4 pollice

Riduzioni Maschio ISO - Femmina GAS Filetto maschio: M40x1,5 Filetto femmina: G3/4