pagina iniziale

LEGRAND - LEG86864 RIDUZIONI-MASC M32 FEM G1/2

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG86864 RIDUZIONI-MASC M32 FEM G1/2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura interna - Passo Gas

  • Tipo di filettatura esterna - Metrico

  • Materiale - Ottone

  • Dimensioni filettatura metrica esterna - 32

  • Nichelato -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8009561320765

Codice prodotto

LEG86864

Cod. produttore

86864

Produttore

BTI

Tipo di filettatura interna:

Passo Gas

Tipo di filettatura esterna:

Metrico

Materiale:

Ottone

Dimensioni filettatura metrica esterna:

32

Nichelato:

Antideflagrante:

Filettatura interna in pollici:

1/2 pollice

Riduzioni Maschio ISO - Femmina GAS Filetto maschio: M32x1,5 Filetto femmina: G1/2