LEGRAND - LEG86857 RIDUZIONI-MASC M16 FEM G1/2


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura interna - Passo Gas
Tipo di filettatura esterna - Metrico
Materiale - Ottone
Dimensioni filettatura metrica esterna - 16
Nichelato - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8009561320550
Codice prodotto
LEG86857
Cod. produttore
86857
Produttore
BTI
Tipo di filettatura interna:
Passo Gas
Tipo di filettatura esterna:
Metrico
Materiale:
Ottone
Dimensioni filettatura metrica esterna:
16
Nichelato:
sì
Antideflagrante:
sì
Filettatura interna in pollici:
1/2 pollice
Riduzioni Maschio ISO - Femmina GAS Filetto maschio: M16x1,5 Filetto femmina: G1/2