pagina iniziale

LEGRAND - LEG86843 RIDUZIONI-MASC M16 FEM PG13,5

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG86843 RIDUZIONI-MASC M16 FEM PG13,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura interna - PG

  • Tipo di filettatura esterna - Metrico

  • Materiale - Ottone

  • Dimensioni filettatura metrica esterna - 16

  • Nichelato -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8009561320130

Codice prodotto

LEG86843

Cod. produttore

86843

Produttore

BTI

Tipo di filettatura interna:

PG

Tipo di filettatura esterna:

Metrico

Materiale:

Ottone

Dimensioni filettatura metrica esterna:

16

Nichelato:

Antideflagrante:

Dimensione PG filettatura interna:

13.5

Riduzioni Maschio ISO - Femmina PG Filetto maschio: M16x1,5 Filetto femmina: PG13,5