LEGRAND - LEG86784 RIDUZIONI-MASC G1 1/4 FEM G3/4


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura interna - Passo Gas
Tipo di filettatura esterna - Passo Gas
Materiale - Ottone
Nichelato - sì
Antideflagrante - sì
Confezione
10 PZ
EAN
8009561132924
Codice prodotto
LEG86784
Cod. produttore
86784
Produttore
BTI
Tipo di filettatura interna:
Passo Gas
Tipo di filettatura esterna:
Passo Gas
Materiale:
Ottone
Nichelato:
sì
Antideflagrante:
sì
Filettatura esterna in pollici:
1 e 1/4 pollice
Filettatura interna in pollici:
3/4 pollice
Riduzioni Maschio GAS - Femmina GAS Filetto maschio: G1 1/4 Filetto femmina: G3/4