LEGRAND - LEG86766 RIDUZIONI-MASC PG21 FEM PG13,5


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura interna - PG
Tipo di filettatura esterna - PG
Materiale - Ottone
Nichelato - sì
Antideflagrante - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8009561132757
Codice prodotto
LEG86766
Cod. produttore
86766
Produttore
BTI
Tipo di filettatura interna:
PG
Tipo di filettatura esterna:
PG
Materiale:
Ottone
Nichelato:
sì
Antideflagrante:
sì
Dimensione PG filettatura esterna:
21
Dimensione PG filettatura interna:
13.5
Riduzioni Maschio PG - Femmina PG Filetto maschio: PG21 Filetto femmina: PG13,5