pagina iniziale

LEGRAND - LEG86751 RIDUZIONI-MASC PG21 FEM G1/2

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG86751 RIDUZIONI-MASC PG21 FEM G1/2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura interna - Filettatura gas

  • Dimensione della filettatura in pollici, filettatura interna - 1/2 pollice

  • Tipo di filettatura esterna - PG

  • Dimensione della filettatura PG esterna - 21

  • Materiale - Ottone

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8009561132603

Codice prodotto

LEG86751

Cod. produttore

86751

Produttore

BTI

Tipo di filettatura interna:

Filettatura gas

Dimensione della filettatura in pollici, filettatura interna:

1/2 pollice

Tipo di filettatura esterna:

PG

Dimensione della filettatura PG esterna:

21

Materiale:

Ottone

Nichelato:

Antideflagrante:

Riduzioni Maschio PG - Femmina GAS Filetto maschio: PG21 Filetto femmina: G1/2