pagina iniziale

LEGRAND - LEG86744 RIDUZIONI-MASC PG11 FEM G3/8

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG86744 RIDUZIONI-MASC PG11 FEM G3/8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura interna - Filettatura gas

  • Dimensione della filettatura in pollici, filettatura interna - 3/8 di pollice

  • Tipo di filettatura esterna - PG

  • Dimensione della filettatura PG esterna - 11

  • Materiale - Ottone

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8009561132535

Codice prodotto

LEG86744

Cod. produttore

86744

Produttore

BTI

Tipo di filettatura interna:

Filettatura gas

Dimensione della filettatura in pollici, filettatura interna:

3/8 di pollice

Tipo di filettatura esterna:

PG

Dimensione della filettatura PG esterna:

11

Materiale:

Ottone

Nichelato:

Antideflagrante:

Riduzioni Maschio PG - Femmina GAS Filetto maschio: PG11 Filetto femmina: G3/8