pagina iniziale

LEGRAND - LEG86739 RIDUZIONI-MASC PG9 FEM G3/8

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG86739 RIDUZIONI-MASC PG9 FEM G3/8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura interna - Passo Gas

  • Tipo di filettatura esterna - PG

  • Materiale - Ottone

  • Nichelato -

  • Antideflagrante -

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8009561132481

Codice prodotto

LEG86739

Cod. produttore

86739

Produttore

BTI

Tipo di filettatura interna:

Passo Gas

Tipo di filettatura esterna:

PG

Materiale:

Ottone

Nichelato:

Antideflagrante:

Filettatura interna in pollici:

3/8 pollice

Dimensione PG filettatura esterna:

9

Riduzioni Maschio PG - Femmina GAS Filetto maschio: PG9 Filetto femmina: G3/8