pagina iniziale

LEGRAND - LEG86727 RIDUZIONI-MASC G1/2 FEM PG16

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG86727 RIDUZIONI-MASC G1/2  FEM PG16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura interna - PG

  • Dimensione della filettatura PG interna - 16

  • Tipo di filettatura esterna - Filettatura gas

  • Dimensione della filettatura in pollici, filettatura esterna - 1/2 pollice

  • Materiale - Ottone

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8009561132375

Codice prodotto

LEG86727

Cod. produttore

86727

Produttore

BTI

Tipo di filettatura interna:

PG

Dimensione della filettatura PG interna:

16

Tipo di filettatura esterna:

Filettatura gas

Dimensione della filettatura in pollici, filettatura esterna:

1/2 pollice

Materiale:

Ottone

Nichelato:

Antideflagrante:

Riduzioni Maschio GAS - Femmina PG Filetto maschio: G1/2 Filetto femmina: PG16