LEGRAND - LEG86726 RIDUZIONI-MASC G1/2 FEM PG13,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura interna - PG
Dimensione della filettatura PG interna - 11
Tipo di filettatura esterna - Filettatura gas
Dimensione della filettatura in pollici, filettatura esterna - 1/2 pollice
Materiale - Ottone
Confezione
1 PZ
EAN
8009561132368
Codice prodotto
LEG86726
Cod. produttore
86726
Produttore
BTI
Tipo di filettatura interna:
PG
Dimensione della filettatura PG interna:
11
Tipo di filettatura esterna:
Filettatura gas
Dimensione della filettatura in pollici, filettatura esterna:
1/2 pollice
Materiale:
Ottone
Nichelato:
sì
Antideflagrante:
sì


