LEGRAND - LEG86719 RIDUZIONI-MASC G3/8 FEM G1/2


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura interna - Passo Gas
Tipo di filettatura esterna - Passo Gas
Materiale - Ottone
Nichelato - sì
Antideflagrante - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8009561132306
Codice prodotto
LEG86719
Cod. produttore
86719
Produttore
BTI
Tipo di filettatura interna:
Passo Gas
Tipo di filettatura esterna:
Passo Gas
Materiale:
Ottone
Nichelato:
sì
Antideflagrante:
sì
Filettatura esterna in pollici:
3/8 pollice
Filettatura interna in pollici:
1/2 pollice
Riduzioni Maschio GAS - Femmina GAS Filetto maschio: G3/8 Filetto femmina: G1/2