LEGRAND - LEG86717 RIDUZIONI-MASC G1 FEM G1 1/2


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura interna - Passo Gas
Tipo di filettatura esterna - Passo Gas
Materiale - Ottone
Nichelato - sì
Antideflagrante - sì
Confezione
10 PZ
EAN
8009561132283
Codice prodotto
LEG86717
Cod. produttore
86717
Produttore
BTI
Tipo di filettatura interna:
Passo Gas
Tipo di filettatura esterna:
Passo Gas
Materiale:
Ottone
Nichelato:
sì
Antideflagrante:
sì
Filettatura esterna in pollici:
1 pollice
Filettatura interna in pollici:
1 e 1/2 pollice
Riduzioni Maschio GAS - Femmina GAS Filetto maschio: G1 Filetto femmina: G1 1/2