pagina iniziale

LEGRAND - LEG86705 RIDUZIONI-MASC G3/4 FEM G1/2

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG86705 RIDUZIONI-MASC G3/4  FEM G1/2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura interna - Passo Gas

  • Tipo di filettatura esterna - Passo Gas

  • Materiale - Ottone

  • Nichelato -

  • Antideflagrante -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8009561132160

Codice prodotto

LEG86705

Cod. produttore

86705

Produttore

BTI

Tipo di filettatura interna:

Passo Gas

Tipo di filettatura esterna:

Passo Gas

Materiale:

Ottone

Nichelato:

Antideflagrante:

Filettatura esterna in pollici:

3/4 pollice

Filettatura interna in pollici:

1/2 pollice

Riduzioni Maschio GAS - Femmina GAS Filetto maschio: G3/4 Filetto femmina: G1/2