LEGRAND - LEG86704 RIDUZIONI-MASC G1/2 FEM G1/4


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura interna - Passo Gas
Tipo di filettatura esterna - Passo Gas
Materiale - Ottone
Nichelato - sì
Antideflagrante - sì
Confezione
50 PZ
EAN
8009561132153
Codice prodotto
LEG86704
Cod. produttore
86704
Produttore
BTI
Tipo di filettatura interna:
Passo Gas
Tipo di filettatura esterna:
Passo Gas
Materiale:
Ottone
Nichelato:
sì
Antideflagrante:
sì
Filettatura esterna in pollici:
1/2 pollice
Filettatura interna in pollici:
1/4 pollice
Riduzioni Maschio GAS - Femmina GAS Filetto maschio: G1/2 Filetto femmina: G1/4