LEGRAND - LEG86701 RIDUZIONI-MASC G1/4 FEM G1/8


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura interna - Passo Gas
Tipo di filettatura esterna - Passo Gas
Materiale - Ottone
Nichelato - sì
Antideflagrante - sì
Confezione
50 PZ
EAN
8009561132122
Codice prodotto
LEG86701
Cod. produttore
86701
Produttore
BTI
Tipo di filettatura interna:
Passo Gas
Tipo di filettatura esterna:
Passo Gas
Materiale:
Ottone
Nichelato:
sì
Antideflagrante:
sì
Filettatura esterna in pollici:
1/4 pollice
Filettatura interna in pollici:
1/8 pollice
Riduzioni Maschio GAS - Femmina GAS Filetto maschio: G1/4 Filetto femmina: G1/8