LEGRAND - LEG86509AF GUARNIZIONE IN FIBRE ORGANICHE G3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 110 mm
Diametro interno - 89 mm
Materiale - Altri
Spessore - 3 mm
Numero di esecuzioni - 1
Confezione
10 PZ
EAN
8009561130814
Codice prodotto
LEG86509AF
Cod. produttore
86509AF
Produttore
BTI
Diametro esterno:
110 mm
Diametro interno:
89 mm
Materiale:
Altri
Spessore:
3 mm
Numero di esecuzioni:
1
Guarnizioni per filettatura GAS Filettatura: G3


