LEGRAND - LEG86507AF GUARNIZIONE IN FIBRE ORGANICHE G2 E PG4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 76 mm
Diametro interno - 60 mm
Materiale - Altri
Spessore - 3 mm
Numero di esecuzioni - 1
Confezione
25 PZ
EAN
8009561130777
Codice prodotto
LEG86507AF
Cod. produttore
86507AF
Produttore
BTI
Diametro esterno:
76 mm
Diametro interno:
60 mm
Materiale:
Altri
Spessore:
3 mm
Numero di esecuzioni:
1
Adatto per filettatura PG:
48
Guarnizioni per filettatura PG e GAS Filettatura: PG48 e G2


