LEGRAND - LEG86503AF GUARNIZIONE IN FIBRE ORGANICHE G3/4 E M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Altro
Diametro esterno - 34 mm
Diametro interno - 26.5 mm
Spessore - 2 mm
Adatto per filettatura (metrica) - 25
Confezione
1 PZ
EAN
8009561130654
Codice prodotto
LEG86503AF
Cod. produttore
86503AF
Produttore
BTI
Materiale:
Altro
Diametro esterno:
34 mm
Diametro interno:
26.5 mm
Spessore:
2 mm
Adatto per filettatura (metrica):
25
Numero di passanti:
1
Guarnizioni per filettatura ISO e GAS Filettatura: M25x1,5 e G3/4