LEGRAND - LEG86460 TAPPO G2 1/2


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Passo Gas
Materiale - Metallo
Superficie - Nichelato
Passo della filettatura - 2.309 mm
Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT - 2 e 1/2 pollice
Confezione
5 PZ
EAN
8009561130432
Codice prodotto
LEG86460
Cod. produttore
86460
Produttore
BTI
Tipo di filettatura:
Passo Gas
Materiale:
Metallo
Superficie:
Nichelato
Passo della filettatura:
2.309 mm
Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT:
2 e 1/2 pollice
Qualità del materiale:
Ottone