pagina iniziale

LEGRAND - LEG86458 TAPPO G1 1/2

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG86458 TAPPO G1 1/2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Passo Gas

  • Materiale - Metallo

  • Superficie - Nichelato

  • Passo della filettatura - 2.309 mm

  • Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT - 1 e 1/2 pollice

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8009561130418

Codice prodotto

LEG86458

Cod. produttore

86458

Produttore

BTI

Tipo di filettatura:

Passo Gas

Materiale:

Metallo

Superficie:

Nichelato

Passo della filettatura:

2.309 mm

Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT:

1 e 1/2 pollice

Qualità del materiale:

Ottone

Tappo filettatura GAS in ottone nichelato a chiave esagonale utilizzato per la chiusura di fori filettati. Filettatura: G1 1/2;