LEGRAND - LEG86420 NIPPLO PG48


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Metallo
Superficie - Nichelato
Modello - Filettato
Privo di alogeni - sì
Qualità del materiale - Ottone
Confezione
5 PZ
EAN
8009561130296
Codice prodotto
LEG86420
Cod. produttore
86420
Produttore
BTI
Materiale:
Metallo
Superficie:
Nichelato
Modello:
Filettato
Privo di alogeni:
sì
Qualità del materiale:
Ottone
Qualità del rivestimento superficiale:
Altri
A due elementi:
no
Superficie lucida:
no
Superficie spazzolata:
no
Con coperchio di ispezione:
no
Nippli Filettatura PG in ottone nichelato, permettono la giunzione tra due filettati femmina uguali. Filettatura: PG48