LEGRAND - LEG86393 ACC. TAZ/TAIX-CURVA 90 TAZ D=25MM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Metallo
Superficie - Zincato Sendzimir
Modello - A innesto
Diametro - 25 mm
Qualità del materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8009561611788
Codice prodotto
LEG86393
Cod. produttore
86393
Produttore
BTI
Materiale:
Metallo
Superficie:
Zincato Sendzimir
Modello:
A innesto
Diametro:
25 mm
Qualità del materiale:
Acciaio
Superficie lucida:
sì
Curva TAZ a 90 gradi; ricavate da tubo TAZ. Materiale: acciaio zincato sendzimir secondo EURONORM 142/95 e 147/91. Diametro esterno tubo: 25mm