LEGRAND - LEG86373 CURVA 90? NYLON-MASCHIO FEMMINA PG11 NER


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 11 mm
Tipo di connessione - Filettato
Modello - Angolato 90°
Con ghiera filettata girevole - no
Dimensione della filettatura - PG11
Confezione
50 PZ
EAN
8009561129955
Codice prodotto
LEG86373
Cod. produttore
86373
Produttore
BTI
Diametro nominale:
11 mm
Tipo di connessione:
Filettato
Modello:
Angolato 90°
Con ghiera filettata girevole:
no
Dimensione della filettatura:
PG11
Lunghezza della filettatura:
12 mm
Monopezzo:
sì
Materiale del pressatubo:
PA (Poliammide)
Materiale guarnizione:
Senza guarnizione
Diametro interno minimo:
11 mm
Diametro esterno massimo:
26.5 mm
Altezza complessiva:
25 mm
Colore:
Nero