LEGRAND - LEG86363 CURVA 90? NYLON-MASCHIO FEMMINA G1/2 NE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 14 mm
Tipo di connessione - Filettato
Modello - Angolato 90°
Dimensione nominale in pollici - 1/2 pollice
Con ghiera filettata girevole - no
Confezione
25 PZ
EAN
8009561129894
Codice prodotto
LEG86363
Cod. produttore
86363
Produttore
BTI
Diametro nominale:
14 mm
Tipo di connessione:
Filettato
Modello:
Angolato 90°
Dimensione nominale in pollici:
1/2 pollice
Con ghiera filettata girevole:
no
Lunghezza della filettatura:
12 mm
Monopezzo:
sì
Materiale del pressatubo:
PA (Poliammide)
Materiale guarnizione:
Senza guarnizione
Diametro interno minimo:
14 mm
Diametro esterno massimo:
27 mm
Altezza complessiva:
31 mm
Colore:
Nero


