LEGRAND - LEG86362 CURVA 90? NYLON-MASCHIO FEMMINA G3/8 NE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 11 mm
Tipo di connessione - Filettato
Modello - Angolato 90°
Dimensione nominale in pollici - 3/8 pollice
Con ghiera filettata girevole - no
Confezione
50 PZ
EAN
8009561129887
Codice prodotto
LEG86362
Cod. produttore
86362
Produttore
BTI
Diametro nominale:
11 mm
Tipo di connessione:
Filettato
Modello:
Angolato 90°
Dimensione nominale in pollici:
3/8 pollice
Con ghiera filettata girevole:
no
Lunghezza della filettatura:
12 mm
Monopezzo:
sì
Materiale del pressatubo:
PA (Poliammide)
Materiale guarnizione:
Senza guarnizione
Diametro interno minimo:
11 mm
Diametro esterno massimo:
26.5 mm
Altezza complessiva:
25 mm
Colore:
Nero