LEGRAND - LEG86344 CURVA 90? ALL-ISPEZ LATERALE MAS FEM G3/
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Ad angolo
Materiale - Metallo
Dimensione nominale - 37...37 mm
Grado di protezione (IP) - IP65
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
8009561129764
Codice prodotto
LEG86344
Cod. produttore
86344
Produttore
BTI
Modello:
Ad angolo
Materiale:
Metallo
Dimensione nominale:
37...37 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore:
Grigio
Qualità del materiale:
Altri
Temperatura di esercizio:
-20...100 °C
Curva metalliche a 90 gradi tipo MF ad ispezione laterale; Filettatura GAS: G3/4;


