LEGRAND - LEG86317 CURVA 90? ALL-ISPEZ LATERALE FEM FEM PG2
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Ad angolo
Materiale - Metallo
Dimensione nominale - 47...47 mm
Grado di protezione (IP) - IP65
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
8009561545588
Codice prodotto
LEG86317
Cod. produttore
86317
Produttore
BTI
Modello:
Ad angolo
Materiale:
Metallo
Dimensione nominale:
47...47 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore:
Grigio
Qualità del materiale:
Altri
Temperatura di esercizio:
-20...100 °C
Curva metalliche a 90 gradi tipo FF ad ispezione laterale; Filettatura PG: PG29


