LEGRAND - LEG86312 CURVA 90? ALL-ISPEZ LATERALE FEM FEM PG9


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP65
Tipo di costruzione - Altri
Modello - Angolato 90°
Dimensione della filettatura - PG9
Monopezzo - no
Confezione
1 PZ
EAN
8009561129481
Codice prodotto
LEG86312
Cod. produttore
86312
Produttore
BTI
Grado di protezione (IP):
IP65
Tipo di costruzione:
Altri
Modello:
Angolato 90°
Dimensione della filettatura:
PG9
Monopezzo:
no
Colore:
Altri
Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:
no
Approvazione UR in combinazione con guaina:
no