LEGRAND - LEG86305 CURVA 90? ALL-ISPEZ LATERALE FEM FEM G1
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Ad angolo
Materiale - Metallo
Dimensione nominale - 47...47 mm
Grado di protezione (IP) - IP65
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
8009561129436
Codice prodotto
LEG86305
Cod. produttore
86305
Produttore
BTI
Modello:
Ad angolo
Materiale:
Metallo
Dimensione nominale:
47...47 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore:
Grigio
Qualità del materiale:
Altri
Temperatura di esercizio:
-20...100 °C
Curva metalliche a 90 gradi tipo FF ad ispezione laterale; Filettatura GAS: G1;


