LEGRAND - LEG86286 CURVA 90? NYLON-MASCHIO FEMMINA PG21 GRI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 18.5 mm
Tipo di connessione - Filettato
Modello - Angolato 90°
Con ghiera filettata girevole - no
Dimensione della filettatura - PG21
Confezione
25 PZ
EAN
8009561129337
Codice prodotto
LEG86286
Cod. produttore
86286
Produttore
BTI
Diametro nominale:
18.5 mm
Tipo di connessione:
Filettato
Modello:
Angolato 90°
Con ghiera filettata girevole:
no
Dimensione della filettatura:
PG21
Lunghezza della filettatura:
14 mm
Monopezzo:
sì
Materiale del pressatubo:
PA (Poliammide)
Materiale guarnizione:
Senza guarnizione
Diametro interno minimo:
18.5 mm
Diametro esterno massimo:
34 mm
Altezza complessiva:
33.5 mm
Colore:
Grigio