LEGRAND - LEG86284 CURVA 90? NYLON-MASCHIO FEMMINA PG13,5 G


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 14 mm
Tipo di connessione - Filettato
Modello - Angolato 90°
Con ghiera filettata girevole - no
Dimensione della filettatura - PG13.5
Confezione
1 PZ
EAN
8009561129313
Codice prodotto
LEG86284
Cod. produttore
86284
Produttore
BTI
Diametro nominale:
14 mm
Tipo di connessione:
Filettato
Modello:
Angolato 90°
Con ghiera filettata girevole:
no
Dimensione della filettatura:
PG13.5
Lunghezza della filettatura:
12 mm
Monopezzo:
sì
Materiale del pressatubo:
PA (Poliammide)
Materiale guarnizione:
Senza guarnizione
Diametro interno minimo:
14 mm
Diametro esterno massimo:
27 mm
Altezza complessiva:
31 mm
Colore:
Grigio