LEGRAND - LEG86282 CURVA 90? NYLON-MASCHIO FEMMINA PG9 GRIG


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 8 mm
Tipo di connessione - Filettato
Modello - Angolato 90°
Con ghiera filettata girevole - no
Dimensione della filettatura - PG9
Confezione
1 PZ
EAN
8009561129290
Codice prodotto
LEG86282
Cod. produttore
86282
Produttore
BTI
Diametro nominale:
8 mm
Tipo di connessione:
Filettato
Modello:
Angolato 90°
Con ghiera filettata girevole:
no
Dimensione della filettatura:
PG9
Lunghezza della filettatura:
10 mm
Monopezzo:
sì
Materiale del pressatubo:
PA (Poliammide)
Materiale guarnizione:
Senza guarnizione
Diametro interno minimo:
8 mm
Diametro esterno massimo:
20.5 mm
Altezza complessiva:
19 mm
Colore:
Grigio