LEGRAND - LEG86275 CURVA 90? NYLON-MASCHIO FEMMINA G1 GRIG


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 24 mm
Tipo di connessione - Filettato
Modello - Angolato 90°
Dimensione nominale in pollici - 1 pollice
Con ghiera filettata girevole - no
Confezione
10 PZ
EAN
8009561129276
Codice prodotto
LEG86275
Cod. produttore
86275
Produttore
BTI
Diametro nominale:
24 mm
Tipo di connessione:
Filettato
Modello:
Angolato 90°
Dimensione nominale in pollici:
1 pollice
Con ghiera filettata girevole:
no
Lunghezza della filettatura:
14 mm
Monopezzo:
sì
Materiale del pressatubo:
PA (Poliammide)
Materiale guarnizione:
Senza guarnizione
Diametro interno minimo:
24 mm
Diametro esterno massimo:
42.5 mm
Altezza complessiva:
42.5 mm
Colore:
Grigio