pagina iniziale

LEGRAND - LEG86272 CURVA 90? NYLON-MASCHIO FEMMINA G3/8 GR

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG86272 CURVA 90? NYLON-MASCHIO FEMMINA G3/8  GR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 11 mm

  • Tipo di connessione - Filettato

  • Modello - Angolato 90°

  • Dimensione nominale in pollici - 3/8 pollice

  • Con ghiera filettata girevole - no

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8009561129245

Codice prodotto

LEG86272

Cod. produttore

86272

Produttore

BTI

Diametro nominale:

11 mm

Tipo di connessione:

Filettato

Modello:

Angolato 90°

Dimensione nominale in pollici:

3/8 pollice

Con ghiera filettata girevole:

no

Lunghezza della filettatura:

12 mm

Monopezzo:

Materiale del pressatubo:

PA (Poliammide)

Materiale guarnizione:

Senza guarnizione

Diametro interno minimo:

11 mm

Diametro esterno massimo:

26.5 mm

Altezza complessiva:

25 mm

Colore:

Grigio

Curva a 90 gradi in poliammide; maschio-femmina - Filettatura GAS - adatta per raccordi e pressacavi plastici. Colore: grigio Filettatura: G3/8