pagina iniziale

LEGRAND - LEG86271 CURVA 90? NYLON-MASCHIO FEMMINA G1/4 GR

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG86271 CURVA 90? NYLON-MASCHIO FEMMINA G1/4  GR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 8 mm

  • Tipo di connessione - Filettato

  • Modello - Angolato 90°

  • Dimensione nominale in pollici - 1/4 pollice

  • Con ghiera filettata girevole - no

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8009561129238

Codice prodotto

LEG86271

Cod. produttore

86271

Produttore

BTI

Diametro nominale:

8 mm

Tipo di connessione:

Filettato

Modello:

Angolato 90°

Dimensione nominale in pollici:

1/4 pollice

Con ghiera filettata girevole:

no

Lunghezza della filettatura:

10 mm

Monopezzo:

Materiale del pressatubo:

PA (Poliammide)

Materiale guarnizione:

Senza guarnizione

Diametro interno minimo:

8 mm

Diametro esterno massimo:

20.5 mm

Altezza complessiva:

19 mm

Colore:

Grigio

Curva a 90 gradi in poliammide; maschio-femmina - Filettatura GAS - adatta per raccordi e pressacavi plastici. Colore: grigio Filettatura: G1/4