LEGRAND - LEG84317N PSP-PRESSACAVO PLASTICO PG36 D=22-32 NER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 36
Passo della filettatura - 1.588 mm
Lunghezza della filettatura - 17 mm
Apertura chiave - 53 mm
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
8009561336988
Codice prodotto
LEG84317N
Cod. produttore
84317N
Produttore
BTI
Tipo di filettatura:
PG
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
36
Passo della filettatura:
1.588 mm
Lunghezza della filettatura:
17 mm
Apertura chiave:
53 mm
Per diametro cavo:
22...32 mm
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Poliammide
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Grado di protezione (IP):
IP68
Colore:
Nero
Tipologia:
Diritto
Raccordo a vite cavo piatto:
no
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta
Temperatura di impiego:
-20...80 °C