pagina iniziale

LEGRAND - LEG84316N PSP-PRESSACAVO PLASTICO PG29 D=18-25 NER

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG84316N PSP-PRESSACAVO PLASTICO PG29 D=18-25 NER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Materiale - Plastica

  • Per cavi di diametro - 18...25 mm

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 29

  • Grado di protezione (IP) - IP68

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8009561336940

Codice prodotto

LEG84316N

Cod. produttore

84316N

Produttore

BTI

Tipo di filettatura:

PG

Materiale:

Plastica

Per cavi di diametro:

18...25 mm

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

29

Grado di protezione (IP):

IP68

Lunghezza della filettatura:

15 mm

Colore:

Nero

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Modello:

Lineare

Apertura di chiave:

42 mm

Passo della filettatura:

1.588 mm

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta / O-ring

Pressacavo per cavo piatto:

no

Temperatura di esercizio:

-20...80 °C

Pressacavo PSP in poliammide a serraggio meccanico con chiusura antivibrazione, completo di guarnizione interna. Colore nero RAL9011. Filetto PG29. Diametro cavi (min/max) 18-25mm.