pagina iniziale

LEGRAND - LEG84313R PSP-PRESSACAVO PLASTICO PG13,5 D=6-12 R7

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG84313R PSP-PRESSACAVO PLASTICO PG13,5 D=6-12 R7

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Materiale - Plastica

  • Per cavi di diametro - 6...12 mm

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 13

  • Grado di protezione (IP) - IP68

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8009561352322

Codice prodotto

LEG84313R

Cod. produttore

84313R

Produttore

BTI

Tipo di filettatura:

PG

Materiale:

Plastica

Per cavi di diametro:

6...12 mm

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

13

Grado di protezione (IP):

IP68

Lunghezza della filettatura:

12 mm

Colore:

Grigio

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Modello:

Lineare

Apertura di chiave:

24 mm

Passo della filettatura:

1.411 mm

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta / O-ring

Pressacavo per cavo piatto:

no

Temperatura di esercizio:

-20...80 °C

Pressacavo PSP in poliammide a serraggio meccanico con chiusura antivibrazione, completo di guarnizione interna. Colore grigio RAL7035. Filetto PG13,5. Diametro cavi (min/max) 6-12mm.