LEGRAND - LEG84310R PSP-PRESSACAVO PLASTICO PG7 D=3-6,5 R703


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Materiale - Plastica
Per cavi di diametro - 3...6 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 7
Grado di protezione (IP) - IP68
Confezione
50 PZ
Serie di prodotti
EAN
8009561352209
Codice prodotto
LEG84310R
Cod. produttore
84310R
Produttore
BTI
Tipo di filettatura:
PG
Materiale:
Plastica
Per cavi di diametro:
3...6 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
7
Grado di protezione (IP):
IP68
Lunghezza della filettatura:
10 mm
Colore:
Grigio
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Modello:
Lineare
Apertura di chiave:
15 mm
Passo della filettatura:
1.27 mm
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta / O-ring
Pressacavo per cavo piatto:
no
Temperatura di esercizio:
-20...80 °C