pagina iniziale

LEGRAND - LEG84127 2000 MET-90 CABLE GLAND

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG84127 2000 MET-90 CABLE GLAND

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 16

  • Lunghezza della filettatura - 10 mm

  • Per diametro cavo - 12.5...15 mm

  • Materiale - Metallo

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8009561125698

Codice prodotto

LEG84127

Cod. produttore

84127

Produttore

BTI

Tipo di filettatura:

PG

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

16

Lunghezza della filettatura:

10 mm

Per diametro cavo:

12.5...15 mm

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Ottone

Protezione della superficie:

Nichelato

Senza alogeni:

no

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Grado di protezione (IP):

IP67

Antiurto:

Colore:

Altro

Protezione contro la piegatura:

no

Con controdado:

no

Tipologia:

Diritto

Inserto di tenuta multiplo:

no

Raccordo a vite cavo piatto:

no

Con alette bloccacavo:

no

Tipo di guarnizione:

Membrana

Raccordo a vite divisibile:

Temperatura di impiego:

-20...80 °C

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Per zona Ex gas:

Senza

Per zona Ex polvere:

Senza

Pressacavi metallici Serie 2000 Metal 90 gradi; Filettatura PG; Diametro cavi min/max: 12,5-15; Filettatura: PG16