pagina iniziale

LEGRAND - LEG84121 2000 MET-90 CABLE GLAND

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG84121 2000 MET-90 CABLE GLAND

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 7

  • Passo della filettatura - 1.27 mm

  • Lunghezza della filettatura - 10 mm

  • Apertura chiave - 22 mm

Confezione

  • 50 PZ

Serie di prodotti

EAN

8009561125636

Codice prodotto

LEG84121

Cod. produttore

84121

Produttore

BTI

Tipo di filettatura:

PG

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

7

Passo della filettatura:

1.27 mm

Lunghezza della filettatura:

10 mm

Apertura chiave:

22 mm

Per diametro cavo:

6...6 mm

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Ottone

Protezione della superficie:

Nichelato

Grado di protezione (IP):

IP67

Tipologia:

Angolo a 90°

Raccordo a vite cavo piatto:

no

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta

Temperatura di impiego:

-20...80 °C

Pressacavi metallici Serie 2000 Metal 90 gradi; Filettatura PG; Diametro cavi min/max: 6-6,5; Filettatura: PG7