LEGRAND - LEG84082 2000 METAL-CABLE GLAND

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Filettatura gas
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 7
Lunghezza della filettatura - 8 mm
Per diametro cavo - 3...4 mm
Materiale - Metallo
Confezione
50 PZ
EAN
8009561125377
Codice prodotto
LEG84082
Cod. produttore
84082
Produttore
BTI
Tipo di filettatura:
Filettatura gas
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
7
Lunghezza della filettatura:
8 mm
Per diametro cavo:
3...4 mm
Materiale:
Metallo
Qualità del materiale:
Ottone
Protezione della superficie:
Nichelato
Senza alogeni:
no
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Grado di protezione (IP):
IP67
Antiurto:
sì
Colore:
Altro
Protezione contro la piegatura:
no
Con controdado:
no
Tipologia:
Diritto
Inserto di tenuta multiplo:
no
Raccordo a vite cavo piatto:
no
Con alette bloccacavo:
no
Tipo di guarnizione:
Membrana
Raccordo a vite divisibile:
sì
Temperatura di impiego:
-20...80 °C
Esecuzione antideflagrante testata:
no
Per zona Ex gas:
Senza
Per zona Ex polvere:
Senza