pagina iniziale

LEGRAND - LEG84080 2000 METAL-CABLE GLAND

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG84080 2000 METAL-CABLE GLAND

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Passo Gas

  • Materiale - Metallo

  • Per cavi di diametro - 6...8 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Lunghezza della filettatura - 8 mm

Confezione

  • 50 PZ

Serie di prodotti

EAN

8009561125353

Codice prodotto

LEG84080

Cod. produttore

84080

Produttore

BTI

Tipo di filettatura:

Passo Gas

Materiale:

Metallo

Per cavi di diametro:

6...8 mm

Grado di protezione (IP):

IP67

Lunghezza della filettatura:

8 mm

Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT:

Altri

Qualità del materiale:

Ottone

Modello:

Lineare

Apertura di chiave:

22 mm

Passo della filettatura:

1.337 mm

Superficie:

Nichelato

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta / O-ring

Pressacavo per cavo piatto:

no

Temperatura di esercizio:

-20...80 °C

Pressacavi metallici Serie 2000 Metal - Filettatura GAS - Diametro cavi min/max: 6-8; Filettatura: G1/4