pagina iniziale

LEGRAND - LEG84026 2000 METAL-CABLE GLAND

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG84026 2000 METAL-CABLE GLAND

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Materiale - Metallo

  • Per cavi di diametro - 30...33 mm

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 36

  • Grado di protezione (IP) - IP67

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

8009561124820

Codice prodotto

LEG84026

Cod. produttore

84026

Produttore

BTI

Tipo di filettatura:

PG

Materiale:

Metallo

Per cavi di diametro:

30...33 mm

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

36

Grado di protezione (IP):

IP67

Lunghezza della filettatura:

9.5 mm

Qualità del materiale:

Ottone

Modello:

Lineare

Apertura di chiave:

54 mm

Passo della filettatura:

1.588 mm

Superficie:

Nichelato

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta / O-ring

Pressacavo per cavo piatto:

no

Temperatura di esercizio:

-20...80 °C

Pressacavi metallici Serie 2000 Metal - Filettatura PG - Diametro cavi min/max: 30-33; Filettatura: PG36