LEGRAND - LEG84019 2000 METAL-CABLE GLAND


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Materiale - Metallo
Per cavi di diametro - 9...11 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 11
Grado di protezione (IP) - IP67
Confezione
50 PZ
Serie di prodotti
2000 Metal
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8009561124752
Codice prodotto
LEG84019
Cod. produttore
84019
Produttore
BTI
Tipo di filettatura:
PG
Materiale:
Metallo
Per cavi di diametro:
9...11 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
11
Grado di protezione (IP):
IP67
Lunghezza della filettatura:
8 mm
Qualità del materiale:
Ottone
Modello:
Lineare
Apertura di chiave:
26 mm
Passo della filettatura:
1.411 mm
Superficie:
Nichelato
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta / O-ring
Pressacavo per cavo piatto:
no
Temperatura di esercizio:
-20...80 °C