LEGRAND - LEG84007 2000 METAL-CABLE GLAND


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Passo Gas
Materiale - Metallo
Per cavi di diametro - 23...23 mm
Grado di protezione (IP) - IP67
Lunghezza della filettatura - 9.5 mm
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
2000 Metal
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8009561124646
Codice prodotto
LEG84007
Cod. produttore
84007
Produttore
BTI
Tipo di filettatura:
Passo Gas
Materiale:
Metallo
Per cavi di diametro:
23...23 mm
Grado di protezione (IP):
IP67
Lunghezza della filettatura:
9.5 mm
Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT:
1 pollice
Qualità del materiale:
Ottone
Modello:
Lineare
Apertura di chiave:
45 mm
Passo della filettatura:
2.309 mm
Superficie:
Nichelato
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta / O-ring
Pressacavo per cavo piatto:
no
Temperatura di esercizio:
-20...80 °C