LEGRAND - LEG8362553 GLO4-CURVA A SNODO VERT. L300ZC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza della passerella a traversini - 100 mm
Larghezza della passerella a traversini - 300 mm
Materiale - Acciaio
Tipo di gradino - Profilo perforato
Tipo di profilo laterale - Profilo piatto
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8009561569102
Codice prodotto
LEG8362553
Cod. produttore
8362553
Produttore
BTI
Altezza della passerella a traversini:
100 mm
Larghezza della passerella a traversini:
300 mm
Materiale:
Acciaio
Tipo di gradino:
Profilo perforato
Tipo di profilo laterale:
Profilo piatto
Superficie:
Zincato a caldo
Raggio interno di curvatura:
445 mm


